SIEMENS - ALPHA 630 Universal Leistungsschalter-Bausatz 1x 3VA20-22/100A/160A/250A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK67256KK13
Höhe - 600 mm
Breite - 300 mm
Art der Abdeckung - mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869510736
Sonepar Artikelnummer
120593481
Hersteller Artikelnummer
8GK67256KK13
Hersteller Typ
8GK6725-6KK13
Hersteller Artikel Nr.:
8GK67256KK13
Höhe:
600 mm
Breite:
300 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Ja
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
3.920 kg
- Modularer Aufbau für einfache Anpassungen
- Geprüft nach IEC 61439
- Bestückung individuell und projektspezifisch
- Verfügbar in verschiedenen Ausführungen und Sondefarben
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichtert die Planung und Montage durch ein einheitliches System
- Unterstützung durch die SIMARIS configuration Software von der Planung bis zur Dokumentation
- Flexibilität durch Integration spezifischer Einbausätze in verschiedene Verteilervarianten
Alpha 630 Universal Leistungsschalter-Bausatz
Der ALPHA 630 Universal Leistungsschalter-Bausatz ermöglicht den effizienten Einbau von Geräten bis zu 800 A in vielfältigen Installationsverteilern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


