Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - ALPHA 630 Universal Leistungsschalter-Bausatz 3x 3VA10-11/100A/160A 3+4-polig

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - ALPHA 630 Universal Leistungsschalter-Bausatz 3x 3VA10-11/100A/160A 3+4-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8GK67304KK23

  • Höhe - 400 mm

  • Breite - 600 mm

  • Art der Abdeckung - mit Ausschnitt

  • Mit N-PE-Klemmen - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869510446

Sonepar Artikelnummer

120593487

Hersteller Artikelnummer

8GK67304KK23

Hersteller Typ

8GK6730-4KK23

Hersteller Artikel Nr.:

8GK67304KK23

Höhe:

400 mm

Breite:

600 mm

Art der Abdeckung:

mit Ausschnitt

Mit N-PE-Klemmen:

Nein

Mit Abdeckung:

Ja

Mit Montageplatte:

Ja

Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83024200

Gewicht:

5.916 kg

    Alpha 630 Universal Leistungsschalter-Bausatz 3x 3VA10-11/100A/160A 3+4-polig

    Die Installationsverteiler ALPHA UNIVERSAL - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 800 A.

    Technische Details:

    • Verteilergröße: H=400mm, B=600mm
    • Modularer Aufbau: Anpassbar an verschiedene Verteilervarianten
    • Prüfnorm: Geprüft nach IEC 61439
    • Konfigurationssoftware: SIMARIS configuration für Planung und Dokumentation
    • Individuelle Bestückung: Projektspezifisch und flexibel
    • Farbauswahl: Umfangreiche Ausführungen und Sonderfarben verfügbar
    • Türmaterial: Wahlweise aus Glas oder Stahl

    Kunden Vorteile:

    • Erleichterte Planung und Montage durch modulare Struktur.
    • Vielseitige Einsatzmöglichkeiten für verschiedene Anwendungen bis 800 A.
    • Flexibilität in der individuellen Konfiguration und Farbgestaltung.
    • Hohe Qualität und Sicherheit durch Prüfungen nach IEC 61439.
    • Umfangreiche Unterstützung durch Konfigurationssoftware.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie