SIEMENS - ALPHA 630 Universal Leistungsschalter-Bausatz 3x 3VA10-11/100A/160A 3+4-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK67316KK23
Höhe - 400 mm
Breite - 600 mm
Art der Abdeckung - mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869510576
Sonepar Artikelnummer
120593495
Hersteller Artikelnummer
8GK67316KK23
Hersteller Typ
8GK6731-6KK23
Hersteller Artikel Nr.:
8GK67316KK23
Höhe:
400 mm
Breite:
600 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Ja
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
5.600 kg
- 3x 3VA10-11/100A/160A 3+4-polig
- H=400mm, B=600mm
- Senkrechter Einbau für RCD Modul seitlich montiert
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Erleichterte Planung und Montage durch flexible Integrationsmöglichkeiten
- Unterstützung durch die Konfigurationssoftware SIMARIS für Planung bis Dokumentation
- Vielfältige Ausführungen und Sonderfarben erhältlich
- Wahl zwischen Türen aus Glas oder Stahl
Alpha 630 Universal Leistungsschalter-Bausatz
Der ALPHA 630 Universal Leistungsschalter-Bausatz ist ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 800 A, geprüft nach IEC 61439.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


