SIEMENS - ALPHA 630 Universal Leistungsschalter-Bausatz 3x 3VA10-11/100A/160A 3+4-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK67316KK33
Höhe - 400 mm
Breite - 900 mm
Art der Abdeckung - mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869510538
Sonepar Artikelnummer
120593496
Hersteller Artikelnummer
8GK67316KK33
Hersteller Typ
8GK6731-6KK33
Hersteller Artikel Nr.:
8GK67316KK33
Höhe:
400 mm
Breite:
900 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Ja
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
8.031 kg
- Modularer Aufbau für flexiblen Einsatz
- Geprüft nach IEC 61439
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware SIMARIS configuration verfügbar
- Vielfältige Ausführungen und Sonderfarben erhältlich
- Türen aus Glas oder Stahl wählbar
- Erleichterte Planung und Montage durch modulare Struktur
- Optimale Anpassungsmöglichkeiten für individuelle Projekte
- Komplette Unterstützung von der Planung bis zur Dokumentation
- Erhöhte Flexibilität durch verschiedene Verteiler-Varianten
Alpha 630 Universal Leistungsschalter-Bausatz 3x 3VA10-11/100A/160A 3+4-polig H=400mm B=900mm
Die Installationsverteiler ALPHA UNIVERSAL sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 800 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


