SIEMENS - ALPHA 630 Universal Leistungsschalter-Bausatz 3x 3VA10-11/100A/160A 3+4-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK67344KK23
Höhe - 200 mm
Breite - 600 mm
Art der Abdeckung - mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869510477
Sonepar Artikelnummer
120593503
Hersteller Artikelnummer
8GK67344KK23
Hersteller Typ
8GK6734-4KK23
Hersteller Artikel Nr.:
8GK67344KK23
Höhe:
200 mm
Breite:
600 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Ja
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
3.080 kg
- Bauart: 3+4-polig
- Höhe: 200 mm
- Breite: 600 mm
- Modularer Aufbau: Erleichtert Planung und Montage
- Geprüft nach: IEC 61439
- Individuelle Bestückung: Projektspezifisch
- Konfigurationssoftware: SIMARIS configuration
- Varianten: Umfangreiche Ausführungen und Sonderfarben verfügbar
- Türen: Aus Glas oder Stahl wählbar
- Vielseitige Lösung für verschiedene Installationsanforderungen.
- Optimierte Planung und Installation durch modulare Struktur.
- Flexibles Design mit individuellen Anpassungsoptionen.
- Einfache Dokumentation und Planung dank SIMARIS software.
- Erhältlich in verschiedenen Ausführungen für maßgeschneiderte Projekte.
Alpha 630 Universal Leistungsschalter-Bausatz 3x 3VA10-11/100A/160A 3+4-polig H=200mm B=600mm
Die Installationsverteiler ALPHA UNIVERSAL bieten ein flexibles Gesamtsystem für den Einbau von Geräten bis 800 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


