SIEMENS - ALPHA 630 Universal Leistungsschalter-Bausatz 3x 3VA10-11/100A/160A 3+4-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK67376KK33
Höhe - 400 mm
Breite - 900 mm
Art der Abdeckung - mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869510514
Sonepar Artikelnummer
120593517
Hersteller Artikelnummer
8GK67376KK33
Hersteller Typ
8GK6737-6KK33
Hersteller Artikel Nr.:
8GK67376KK33
Höhe:
400 mm
Breite:
900 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Ja
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
8.520 kg
- Typ: ALPHA 630 Universal Leistungsschalter-Bausatz
- Stromstärken: 100A / 160A
- Polzahl: 3+4-polig
- Höhe: 400 mm
- Breite: 900 mm
- Einbau: senkrechter Einbau für Motorantrieb
- Modularer Aufbau: Unterstützt individuelle und projektspezifische Bestückungen
- Konfigurationssoftware: SIMARIS configuration für Planung und Dokumentation
- Normen: Geprüft nach IEC 61439
- Erleichterte Planung und Montage durch modularen Aufbau
- Vielfältige Ausführungen und Sonderfarben verfügbar
- Wahlweise Türen aus Glas oder Stahl
- Umfassende Unterstützung durch Konfigurationssoftware
- Anpassungsfähigkeit auf individuelle Projektanforderungen
ALPHA 630 Universal Leistungsschalter-Bausatz 3x 3VA10-11/100A/160A
Die Installationsverteiler ALPHA UNIVERSAL sind ein Gesamtsystem für den Einbau von Geräten bis 800 A und bieten modularen Aufbau sowie eine gemeinsame Plattformstruktur.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


