SIEMENS - ALPHA 630 Universal Leistungsschalter-Bausatz 3x 3VA20-22/100A/160A/250A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK67244KK23
Höhe - 400 mm
Breite - 600 mm
Art der Abdeckung - mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869517254
Sonepar Artikelnummer
120593475
Hersteller Artikelnummer
8GK67244KK23
Hersteller Typ
8GK6724-4KK23
Hersteller Artikel Nr.:
8GK67244KK23
Höhe:
400 mm
Breite:
600 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Ja
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
5.980 kg
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau und gemeinsame Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Unterstützung durch die SIMARIS configuration Software von der Planung bis zur Dokumentation
- Verfügbar in verschiedenen Ausführungen und Sonderfarben
- Türen aus Glas oder Stahl wählbar
- Erleichterte Planung und Montage durch einen modularen Aufbau
- Hohe Flexibilität durch anpassbare Bestückungen
- Umfassende Unterstützung in der Dokumentation und Planung
- Vielfältige Designoptionen durch viele Ausführungen und Farben
- Robuste Türoptionen bieten vielseitigen Einsatz
Alpha 630 Universal Leistungsschalter-Bausatz 3x 3VA20-22/100A/160A/250A 3+4-polig H=400mm B=600mm
Die Installationsverteiler ALPHA UNIVERSAL sind ein Gesamtsystem zur Integration von Geräten bis 800 A und bieten umfassende Planungs- und Montagesupport durch modulare Struktur.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


