Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - ALPHA 630 Universal, Leistungsschalter-Bausatz 3x 3VL160/250, 3+4-polig 3+4-p...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - ALPHA 630 Universal, Leistungsschalter-Bausatz 3x 3VL160/250, 3+4-polig 3+4-p...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8GK67116KK23

  • Höhe - 600 mm

  • Breite - 600 mm

  • Art der Abdeckung - mit Ausschnitt

  • Mit N-PE-Klemmen - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869371788

Sonepar Artikelnummer

120949292

Hersteller Artikelnummer

8GK67116KK23

Hersteller Typ

8GK6711-6KK23

Hersteller Artikel Nr.:

8GK67116KK23

Höhe:

600 mm

Breite:

600 mm

Art der Abdeckung:

mit Ausschnitt

Mit N-PE-Klemmen:

Nein

Mit Abdeckung:

Ja

Mit Montageplatte:

Ja

Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83024200

Gewicht:

7.500 kg

ALPHA 630 Universal, Leistungsschalter-Bausatz 3x 3VL160/250, 3+4-polig 3+4-polig H=600mm B=600mm, senkrechter Einbau mit DI-Baustein Die Installationsverteiler ALPHA UNIVERSAL - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 800 A. Die Verteilersysteme ALPHA UNIVERSAL sind geprüft nach IEC 61439. Aufgrund des modularen Aufbaus und einer gemeinsamen Plattformstruktur können die gerätespezifischen Einbausätze in verschiedene Verteilervarianten integriert werden. Dies erleichtert die Planung und Montage. Die Bestückung erfolgt individuell und projektspezifisch. Die Konfigurationssoftware SIMARIS configuration unterstützt von der Planung bis zur Dokumentation der Energieverteiler und Installationsverteiler. Die Verteilersysteme ALPHA UNIVERSAL sind in umfangreichen Ausführungen und in vielen Sonderfarben lieferbar. Die Türen sind wahlweise aus Glas oder Stahl. ALPHA UNIVERSAL - der Systemgedanke zählt.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie