SIEMENS - ALPHA 630 Universal Leistungsschalter-Bausatz 5x 3VA10-11/100A/160A 3+4-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK67304KK33
Höhe - 400 mm
Breite - 900 mm
Art der Abdeckung - mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869510453
Sonepar Artikelnummer
120593488
Hersteller Artikelnummer
8GK67304KK33
Hersteller Typ
8GK6730-4KK33
Hersteller Artikel Nr.:
8GK67304KK33
Höhe:
400 mm
Breite:
900 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Ja
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
8.540 kg
- Prüfung nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Verfügbare Höhen: 400 mm, Breiten: 900 mm
- Varianten für senkrechten Einbau
- K Configurationssoftware SIMARIS für Planung und Dokumentation
- Verfügbare Ausführungen in vielen Sonderfarben
- Türen aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch den modularen Aufbau
- Flexibilität durch individuelle Anpassungen an Projektanforderungen
- Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten durch Sonderfarben
- Hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit dank geprüfter Standards
- Optimale Integration von gerätespezifischen Einbausätzen in verschiedenen Verteilervarianten
Alpha 630 Universal Leistungsschalter-Bausatz 5x 3VA10-11/100A/160A 3+4-polig H=400mm B=900mm
Die Installationsverteiler ALPHA UNIVERSAL bieten ein flexibles Gesamtsystem für den Einbau von Geräten bis 800 A mit einer modularen Struktur.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


