SIEMENS - ALPHA 630 Universal Leistungsschalter-Bausatz 5x 3VA10-11/100A/160A 3+4-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK67344KK33
Höhe - 200 mm
Breite - 900 mm
Art der Abdeckung - mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869510460
Sonepar Artikelnummer
120593504
Hersteller Artikelnummer
8GK67344KK33
Hersteller Typ
8GK6734-4KK33
Hersteller Artikel Nr.:
8GK67344KK33
Höhe:
200 mm
Breite:
900 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Ja
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
4.739 kg
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Unterstützung durch SIMARIS configuration Software von Planung bis Dokumentation
- Verfügbarkeit in umfangreichen Ausführungen und Sonderfarben
- Türvarianten aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modulare Struktur
- Flexibilität durch individuelle Bestückungsmöglichkeiten
- Effiziente Nutzung der Installationsressourcen
- Vielfältige Designoptionen durch verschiedene Farben und Materialien
ALPHA 630 Universal Leistungsschalter-Bausatz 5x 3VA10-11/100A/160A 3+4-polig H=200mm B=900mm
Die Installationsverteiler ALPHA UNIVERSAL bieten ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern für den Einbau von Geräten bis 800 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


