SIEMENS - ALPHA 630 Universal Leistungsschalter-Bausatz 5x 3VA10-11/100A/160A 3+4-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK67356KK33
Höhe - 600 mm
Breite - 900 mm
Art der Abdeckung - mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869510521
Sonepar Artikelnummer
120593510
Hersteller Artikelnummer
8GK67356KK33
Hersteller Typ
8GK6735-6KK33
Hersteller Artikel Nr.:
8GK67356KK33
Höhe:
600 mm
Breite:
900 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Ja
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
10.400 kg
- Modularer Aufbau für individuelle und projektspezifische Bestückung
- Geprüft nach IEC 61439
- Konfigurationssoftware SIMARIS configuration unterstützt Planung und Dokumentation
- Verfügbar in vielen Ausführungen und Sonderfarben
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch gemeinsame Plattformstruktur
- Anpassungsfähigkeit durch modulare Komponenten
- Flexibilität in der Ausführung dank breiter Farb- und Materialwahl
- Optimale Nutzung des Raums durch senkrechten Einbau
Alpha 630 Universal Leistungsschalter-Bausatz 5x 3VA10-11/100A/160A 3+4-polig H=600mm B=900mm
Die Installationsverteiler ALPHA UNIVERSAL bieten ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 800 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


