SIEMENS - ALPHA 630 Universal Leistungsschalter-Bausatz 5x 3VA20-22/100A/160A/250A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK67204KK33
Höhe - 400 mm
Breite - 900 mm
Art der Abdeckung - mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869517247
Sonepar Artikelnummer
120593459
Hersteller Artikelnummer
8GK67204KK33
Hersteller Typ
8GK6720-4KK33
Hersteller Artikel Nr.:
8GK67204KK33
Höhe:
400 mm
Breite:
900 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Ja
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
7.900 kg
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Einbausätze für verschiedene Verteilervarianten
- Einfache Planung und Montage
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Unterstützung durch SIMARIS configuration Software von der Planung bis zur Dokumentation
- Verfügbare Ausführungen in vielen Sonderfarben
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Flexibilität bei der Anpassung an projektspezifische Anforderungen
- Effiziente Planung durch den modularen Aufbau
- Hohe Sicherheit durch umfassende Prüfungen
- Vielfältige Designoptionen und Materialwahl für Türen
- Unterstützung während des gesamten Planungs- und Montageprozesses
Alpha 630 Universal Leistungsschalter-Bausatz 5x 3VA20-22/100A/160A/250A 3+4-polig H=400mm B=900mm
Die Installationsverteiler ALPHA UNIVERSAL bieten ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 800 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


