SIEMENS - ALPHA 630 Universal Leistungsschalter-Bausatz 5x 3VA20-22/100A/160A/250A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK67244KK33
Höhe - 400 mm
Breite - 900 mm
Art der Abdeckung - mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869517261
Sonepar Artikelnummer
120593476
Hersteller Artikelnummer
8GK67244KK33
Hersteller Typ
8GK6724-4KK33
Hersteller Artikel Nr.:
8GK67244KK33
Höhe:
400 mm
Breite:
900 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Ja
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
8.300 kg
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau und gemeinsame Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware SIMARIS configuration für Planung und Dokumentation
- Verfügbar in umfangreichen Ausführungen und Sonderfarben
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modularen Aufbau
- Flexibilität durch verschiedene Verteilervarianten
- Optimale Unterstützung bei der Planung bis zur Dokumentation
- Ästhetische Anpassungsmöglichkeiten durch verschiedene Türmaterialien und Farben
- Geeignet für vielfältige Anwendungen bis 800 A
Alpha 630 Universal Leistungsschalter-Bausatz 5x 3VA20-22/100A/160A/250A 3+4-polig H=400mm B=900mm
Die Installationsverteiler ALPHA UNIVERSAL sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 800 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


