SIEMENS - ALPHA 630 Universal Leistungsschalter-Bausatz 5x 3VA20-22/100A/160A/250A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK67256KK33
Höhe - 600 mm
Breite - 900 mm
Art der Abdeckung - mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869510750
Sonepar Artikelnummer
120593483
Hersteller Artikelnummer
8GK67256KK33
Hersteller Typ
8GK6725-6KK33
Hersteller Artikel Nr.:
8GK67256KK33
Höhe:
600 mm
Breite:
900 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Ja
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
11.000 kg
- 5x 3VA20-22/100A/160A/250A
- 3+4-polig
- H=600mm, B=900mm
- Geeignet für senkrechten Einbau für RCD Modul Einspeiseseite
- Geprüft nach IEC 61439
- Konfigurationssoftware SIMARIS configuration für Planung und Dokumentation
- Verfügbare Ausführungen in vielen Sonderfarben
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch den modularen Aufbau
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Vielseitige Verwendung in verschiedenen Verteilervarianten
- Umfassende Unterstützung durch Konfigurationssoftware
- Ästhetische Anpassungsmöglichkeiten durch Sonderfarben und Türmaterialien
Alpha 630 Universal Leistungsschalter-Bausatz
Der ALPHA 630 Universal Leistungsschalter-Bausatz ist ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 800 A mit modularer Struktur.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


