SIEMENS - ALPHA 630 Universal Leistungsschalterbausatz 1x 3VT1 3+4-polig H=400mm B=250m...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK67504KK13
Höhe - 400 mm
Breite - 250 mm
Art der Abdeckung - mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869404929
Sonepar Artikelnummer
120949147
Hersteller Artikelnummer
8GK67504KK13
Hersteller Typ
8GK6750-4KK13
Hersteller Artikel Nr.:
8GK67504KK13
Höhe:
400 mm
Breite:
250 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Ja
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
1.898 kg
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


