SIEMENS - ALPHA 630 Universal Leistungsschalterbausatz 2x 3VT2 3+4-polig H=600mm B=600m...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK67526KK23
Höhe - 600 mm
Breite - 600 mm
Art der Abdeckung - mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869404905
Sonepar Artikelnummer
120946090
Hersteller Artikelnummer
8GK67526KK23
Hersteller Typ
8GK6752-6KK23
Hersteller Artikel Nr.:
8GK67526KK23
Höhe:
600 mm
Breite:
600 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Ja
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
5.307 kg
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


