SIEMENS - ALPHA 630 Universal, Mittelpfosten für Schrank H=1000mm, B=900mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK91257KK01
Ausführung - sonstige
Höhe - 1000 mm
Werkstoff - Metall
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869373096
Sonepar Artikelnummer
120948981
Hersteller Artikelnummer
8GK91257KK01
Hersteller Typ
8GK9125-7KK01
Hersteller Artikel Nr.:
8GK91257KK01
Ausführung:
sonstige
Höhe:
1000 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
2.070 kg
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


