SIEMENS - ALPHA 630 Universal, Mittelpfosten für Schrank H=1600mm, B=900mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK91258KK11
Ausführung - sonstige
Höhe - 1600 mm
Werkstoff - Metall
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869373119
Sonepar Artikelnummer
120945522
Hersteller Artikelnummer
8GK91258KK11
Hersteller Typ
8GK9125-8KK11
Hersteller Artikel Nr.:
8GK91258KK11
Ausführung:
sonstige
Höhe:
1600 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
3.800 kg
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


