SIEMENS - ALPHA 630 Universal, Rangierkanal RAL7035 B=900, komplett mit Abdeckung, Endk...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK99200KK42
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 83024200
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869334547
Sonepar Artikelnummer
120951688
Hersteller Artikelnummer
8GK99200KK42
Hersteller Typ
8GK9920-0KK42
Hersteller Artikel Nr.:
8GK99200KK42
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
5.721 kg
ALPHA 630 Universal, Rangierkanal RAL7035 B=900, komplett mit Abdeckung, Endkappen (links+rechts), Profihalter Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A. Die Verteilersysteme ALPHA sind geprüft nach IEC 61439. Aufgrund des modularen Aufbaus und einer gemeinsamen Plattformstruktur können die gerätespezifischen Einbausätze in verschiedene Verteilervarianten integriert werden. Dies erleichtert die Planung und Montage. Die Bestückung erfolgt individuell und projektspezifisch. Die Konfigurationssoftware SIMARIS configuration unterstützt von der Planung bis zur Dokumentation der Energieverteiler und Installationsverteiler. Die Verteilersysteme ALPHA sind in umfangreichen Ausführungen und in vielen Sonderfarben lieferbar. Die Türen sind wahlweise aus Glas oder Stahl. ALPHA - der Systemgedanke zählt.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


