SIEMENS - ALPHA 630 Universal, Seitenwand geschlossen, IP55, blaugrün Basic H=2000, T=2...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK91228KK08
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 94039910
Gewicht - 8.800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Set
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869372778
Sonepar Artikelnummer
121120159
Hersteller Artikelnummer
8GK91228KK08
Hersteller Typ
8GK9122-8KK08
Hersteller Artikel Nr.:
8GK91228KK08
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
8.800 kg
ALPHA 630 Universal, Seitenwand geschlossen, IP55, blaugrün Basic H=2000, T=250, 2 Stück CK Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A. Die Verteilersysteme ALPHA sind geprüft nach IEC 61439. Aufgrund des modularen Aufbaus und einer gemeinsamen Plattformstruktur können die gerätespezifischen Einbausätze in verschiedene Verteilervarianten integriert werden. Dies erleichtert die Planung und Montage. Die Bestückung erfolgt individuell und projektspezifisch. Die Konfigurationssoftware SIMARIS configuration unterstützt von der Planung bis zur Dokumentation der Energieverteiler und Installationsverteiler. Die Verteilersysteme ALPHA sind in umfangreichen Ausführungen und in vielen Sonderfarben lieferbar. Die Türen sind wahlweise aus Glas oder Stahl. ALPHA - der Systemgedanke zählt.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie