SIEMENS - ALPHA 630 Universal, Sockel, blaugrün Basic Blende abnehmbar, H=100, B=600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK99060KK23
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 83024200
Gewicht - 3.823 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869373287
Sonepar Artikelnummer
120949296
Hersteller Artikelnummer
8GK99060KK23
Hersteller Typ
8GK9906-0KK23
Hersteller Artikel Nr.:
8GK99060KK23
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
3.823 kg
ALPHA 630 Universal, Sockel, blaugrün Basic Blende abnehmbar, H=100, B=600 Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A. Die Verteilersysteme ALPHA sind geprüft nach IEC 61439. Aufgrund des modularen Aufbaus und einer gemeinsamen Plattformstruktur können die gerätespezifischen Einbausätze in verschiedene Verteilervarianten integriert werden. Dies erleichtert die Planung und Montage. Die Bestückung erfolgt individuell und projektspezifisch. Die Konfigurationssoftware SIMARIS configuration unterstützt von der Planung bis zur Dokumentation der Energieverteiler und Installationsverteiler. Die Verteilersysteme ALPHA sind in umfangreichen Ausführungen und in vielen Sonderfarben lieferbar. Die Türen sind wahlweise aus Glas oder Stahl. ALPHA - der Systemgedanke zählt.