SIEMENS - ALPHA 630 UNIVERSAL, Standschrank, IP55, Schutzklasse 1 H=1800mm, B=600mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK23256KK23
Montageart - Bodenaufstellung
Höhe - 1800 mm
Breite - 600 mm
Tiefe - 250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869372884
Sonepar Artikelnummer
120945521
Hersteller Artikelnummer
8GK23256KK23
Hersteller Typ
8GK2325-6KK23
Hersteller Artikel Nr.:
8GK23256KK23
Montageart:
Bodenaufstellung
Höhe:
1800 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
250 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP55
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Nennstrom (In):
630 A
Einbautiefe:
250 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anbaumöglichkeit:
Ja
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Schlagfestigkeit:
IK09
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
32.500 kg
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


