SIEMENS - ALPHA 630 Universal, Trennwand, senkrecht, zwischen Geräteraum/ Schienenraum ...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK95257KK03
Lichtbogenfest - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 83024200
Gewicht - 2.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869277684
Sonepar Artikelnummer
120950338
Hersteller Artikelnummer
8GK95257KK03
Hersteller Typ
8GK9525-7KK03
Hersteller Artikel Nr.:
8GK95257KK03
Lichtbogenfest:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
2.500 kg
ALPHA 630 Universal, Trennwand, senkrecht, zwischen Geräteraum/ Schienenraum bei Verteilern mit Breite 600mm/300mm, Höhe=1200mm Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A. Die Verteilersysteme ALPHA sind geprüft nach IEC 61439. Aufgrund des modularen Aufbaus und einer gemeinsamen Plattformstruktur können die gerätespezifischen Einbausätze in verschiedene Verteilervarianten integriert werden. Dies erleichtert die Planung und Montage. Die Bestückung erfolgt individuell und projektspezifisch. Die Konfigurationssoftware SIMARIS configuration unterstützt von der Planung bis zur Dokumentation der Energieverteiler und Installationsverteiler. ALPHA - der Systemgedanke zählt.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


