Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - ALPHA 630 Universal, Trennwand waagerecht, Breite=600mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - ALPHA 630 Universal, Trennwand waagerecht, Breite=600mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8GK95250KK23

  • Lichtbogenfest - Nein

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 83024200

  • Gewicht - 0.964 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869277721

Sonepar Artikelnummer

120947528

Hersteller Artikelnummer

8GK95250KK23

Hersteller Typ

8GK9525-0KK23

Hersteller Artikel Nr.:

8GK95250KK23

Lichtbogenfest:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83024200

Gewicht:

0.964 kg

ALPHA 630 Universal, Trennwand waagerecht, Breite=600mm Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A. Die Verteilersysteme ALPHA sind geprüft nach IEC 61439. Aufgrund des modularen Aufbaus und einer gemeinsamen Plattformstruktur können die gerätespezifischen Einbausätze in verschiedene Verteilervarianten integriert werden. Dies erleichtert die Planung und Montage. Die Bestückung erfolgt individuell und projektspezifisch. Die Konfigurationssoftware SIMARIS configuration unterstützt von der Planung bis zur Dokumentation der Energieverteiler und Installationsverteiler. ALPHA - der Systemgedanke zählt.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie