SIEMENS - ALPHA 630 Universal, Tür IP43, IP55, Blech RAL7035, H=2000, B=240

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK95158KK42
Ausführung - sonstige
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 240 mm
Höhe - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869278940
Sonepar Artikelnummer
120952463
Hersteller Artikelnummer
8GK95158KK42
Hersteller Typ
8GK9515-8KK42
Hersteller Artikel Nr.:
8GK95158KK42
Ausführung:
sonstige
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
240 mm
Höhe:
2000 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP43
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
7.800 kg
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


