SIEMENS - ALPHA 630 Universal, Tür IP43, IP55, Klarsicht (Giugiaro-Design), RAL7035, H=...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK95072KK23
Ausführung - sonstige
Ausführung als Sichttür - Ja
Breite - 600 mm
Höhe - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869373423
Sonepar Artikelnummer
120947407
Hersteller Artikelnummer
8GK95072KK23
Hersteller Typ
8GK9507-2KK23
Hersteller Artikel Nr.:
8GK95072KK23
Ausführung:
sonstige
Ausführung als Sichttür:
Ja
Breite:
600 mm
Höhe:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP43
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
4.500 kg
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


