SIEMENS - ALPHA 630 Universal, Tür IP43, Klarsicht (einfache Ausführung), RAL7035, H=10...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK95056KK30
Ausführung - sonstige
Ausführung als Sichttür - Ja
Breite - 900 mm
Höhe - 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869279084
Sonepar Artikelnummer
120945639
Hersteller Artikelnummer
8GK95056KK30
Hersteller Typ
8GK9505-6KK30
Hersteller Artikel Nr.:
8GK95056KK30
Ausführung:
sonstige
Ausführung als Sichttür:
Ja
Breite:
900 mm
Höhe:
1000 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP43
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
12.500 kg
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


