SIEMENS - ALPHA 630 Universal, Tür IP55, Klarsicht (einfache Ausführung), RAL7035, H=80...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK95055KK23
Ausführung - sonstige
Ausführung als Sichttür - Ja
Breite - 600 mm
Höhe - 800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869281599
Sonepar Artikelnummer
120949267
Hersteller Artikelnummer
8GK95055KK23
Hersteller Typ
8GK9505-5KK23
Hersteller Artikel Nr.:
8GK95055KK23
Ausführung:
sonstige
Ausführung als Sichttür:
Ja
Breite:
600 mm
Höhe:
800 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP43
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
7.336 kg
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


