SIEMENS - ALPHA 630 Universal, Tür IP55, Klarsicht (Giugiaro-Design), RAL7035, H=2000, ...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK95078KK22
Ausführung - sonstige
Ausführung als Sichttür - Ja
Breite - 600 mm
Höhe - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869373386
Sonepar Artikelnummer
120949294
Hersteller Artikelnummer
8GK95078KK22
Hersteller Typ
8GK9507-8KK22
Hersteller Artikel Nr.:
8GK95078KK22
Ausführung:
sonstige
Ausführung als Sichttür:
Ja
Breite:
600 mm
Höhe:
2000 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP43
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
17.000 kg
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


