Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - ALPHA 630 Universal Z-Schiene L=900mm (1 Satz=2 Stück)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - ALPHA 630 Universal Z-Schiene L=900mm (1 Satz=2 Stück)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8GK91270KK02

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Set

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869317625

Sonepar Artikelnummer

121120072

Hersteller Artikelnummer

8GK91270KK02

Hersteller Typ

8GK9127-0KK02

Hersteller Artikel Nr.:

8GK91270KK02

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83024200

Gewicht:

3.000 kg

ALPHA 630 Universal Z-Schiene L=900mm (1 Satz=2 Stück) Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A. Die Verteilersysteme ALPHA sind geprüft nach IEC 61439. Aufgrund des modularen Aufbaus und einer gemeinsamen Plattformstruktur können die gerätespezifischen Einbausätze in verschiedene Verteilervarianten integriert werden. Dies erleichtert die Planung und Montage. Die Bestückung erfolgt individuell und projektspezifisch. Die Konfigurationssoftware SIMARIS configuration unterstützt von der Planung bis zur Dokumentation der Energieverteiler und Installationsverteiler. Die Verteilersysteme ALPHA sind in umfangreichen Ausführungen und in vielen Sonderfarben lieferbar. Die Türen sind wahlweise aus Glas oder Stahl. ALPHA - der Systemgedanke zählt.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie