Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - ALPHA AS Sammelschienenhalter SS-Abstand 100mm oder 185mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - ALPHA AS Sammelschienenhalter SS-Abstand 100mm oder 185mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8GK97200KK01

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869394671

Sonepar Artikelnummer

120593120

Hersteller Artikelnummer

8GK97200KK01

Hersteller Typ

8GK9720-0KK01

Hersteller Artikel Nr.:

8GK97200KK01

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.575 kg

    Alpha 1250 DIN Sammelschienenhalter

    Der ALPHA 1250 DIN Sammelschienenhalter ist Teil eines Gesamtsystems zur Aussteifung der Hauptsammelschiene mit verschiedenen Montagemöglichkeiten.

    Technische Details:

    • Hauptsammelschienensystem mit SS-Abstand von 100mm oder 185mm
    • Inklusive Befestigungsschrauben für CU-Schienen ohne Haltewinkel
    • Geeignet für Geräte bis 1250 A
    • Geprüft nach IEC 61439
    • Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
    • Bestückung individuell und projektspezifisch

    Kunden Vorteile:

    • Erleichterte Planung und Montage dank modularer Systeme
    • Unterstützung durch die Konfigurationssoftware SIMARIS configuration von Planung bis Dokumentation
    • Umfangreiche Ausführungen und viele Sonderfarben verfügbar
    • Wahlweise Türen aus Glas oder Stahl, die flexibel angepasst werden können

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie