SIEMENS - ALPHA AS Sammelschienenhalter SS-Abstand 100mm oder 185mm inkl. Tragblech

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK97200KK00
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869394435
Sonepar Artikelnummer
120593116
Hersteller Artikelnummer
8GK97200KK00
Hersteller Typ
8GK9720-0KK00
Hersteller Artikel Nr.:
8GK97200KK00
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
1.195 kg
- SS-Abstand: 100mm oder 185mm
- Inkl. Tragblech und Befestigungsschrauben für Halter und CU-Schienen
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware: SIMARIS configuration
- Verfügbare Materialien für Türen: Glas oder Stahl
- Lieferbar in umfangreichen Ausführungen und vielen Sonderfarben
- Erleichterte Planung und Montage durch modulare Struktur
- Unterstützung von der Planung bis zur Dokumentation mit SIMARIS configuration
- Flexibilität durch diverse Verteilervarianten
- Ästhetische Wahlfreiheit durch verschiedene Türmaterialien und Farben
ALPHA 1250 DIN Sammelschienenhalter Hauptsammelschienensystem
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem zur Installation von Geräten bis 1250 A, das durch modularen Aufbau und zahlreiche Ausführungsvarianten überzeugt.
Technische Einzelheiten:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


