SIEMENS - ALPHA AS Transportösen M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK99180KK00
Werkstoff - Stahl
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869394886
Sonepar Artikelnummer
120593641
Hersteller Artikelnummer
8GK99180KK00
Hersteller Typ
8GK9918-0KK00
Hersteller Artikel Nr.:
8GK99180KK00
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181300
Gewicht:
0.860 kg
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit einer gemeinsamen Plattformstruktur
- Integration von gerätespezifischen Einbausätzen in verschiedene Verteilervarianten
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Unterstützung durch Konfigurationssoftware SIMARIS configuration
- Verfügbar in umfangreichen Ausführungen und vielen Sonderfarben
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modulare Lösung
- Flexibilität bei der Anpassung an spezifische Projektanforderungen
- Umfassende Unterstützung von der Planung bis zur Dokumentation
- Ästhetische Anpassungsmöglichkeiten durch verschiedene Farben und Materialien
Alpha 1250 DIN
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


