SIEMENS - ALPHA AS Trennwand waagerecht Stahlblech

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK95200KK30
Lichtbogenfest - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 83024200
Gewicht - 0.577 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869394657
Sonepar Artikelnummer
120593590
Hersteller Artikelnummer
8GK95200KK30
Hersteller Typ
8GK9520-0KK30
Hersteller Artikel Nr.:
8GK95200KK30
Lichtbogenfest:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
0.577 kg
- Maximaler Strom: 1250 A
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware SIMARIS configuration für Planung und Dokumentation
- Verfügbare Ausführungen in verschiedenen Sonderfarben
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch den modularen Aufbau
- Flexibilität bei der Auswahl der Bestückungen
- Umfangreiche Ausführungen passend zu verschiedenen Anforderungen
- Gestaltungsfreiheit durch individuelle Farbauswahl
Alpha 1250 DIN Trennwand waagerecht B=250mm Stahlblech
Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


