SIEMENS - ALPHA BIG-Pack Hutschienenträger für 3 Hutschiene, ausgelegt für 15mm Hutschiene

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK99101KK84
Werkstoff - Stahl
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Set
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869325422
Sonepar Artikelnummer
120593054
Hersteller Artikelnummer
8GK99101KK84
Hersteller Typ
8GK9910-1KK84
Hersteller Artikel Nr.:
8GK99101KK84
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
3.200 kg
- Ausgelegt für 15mm Hutschiene und Stützer
- Lange Ausführung (1 Satz = 20 Träger) - 10x links, 10x rechts
- Geprüft nach IEC 61439
- Konfigurationssoftware: SIMARIS configuration für Planung bis Dokumentation
- Verfügbar in umfangreichen Ausführungen und Sonderfarben
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch den modularen Aufbau
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Gemeinsame Plattformstruktur ermöglicht vielseitige Einsatzmöglichkeiten
- Vielzahl an Optionen für die Gestaltung (z.B. Farben, Türmaterialien)
Alpha Din Alpha Big-Pack Hutschienenträger für 3 Hutschiene
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem zum Einbau von Geräten bis 1250 A, das modular aufgebaut ist und eine einfache Planung und Montage ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


