SIEMENS - ALPHA BIG-Pack Hutschienenträger für 4 Hutschiene, ausgelegt für 15mm Hutschiene

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK99101KK85
Werkstoff - Stahl
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Set
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869325439
Sonepar Artikelnummer
120593153
Hersteller Artikelnummer
8GK99101KK85
Hersteller Typ
8GK9910-1KK85
Hersteller Artikel Nr.:
8GK99101KK85
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
4.476 kg
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Geprüft nach IEC 61439
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware SIMARIS configuration für Planung und Dokumentation
- Erhältlich in umfangreichen Ausführungen und vielen Sonderfarben
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modularen Aufbau
- Flexibilität bei der Anpassung an projektspezifische Anforderungen
- Umfassende Unterstützung während des gesamten Planungsprozesses
- Ästhetische Anpassungsmöglichkeiten durch Sonderfarben und Materialwahl
Alpha Din Alpha Big-Pack Hutschienenträger für 4 Hutschiene
Der ALPHA DIN ALPHA BIG-Pack Hutschienenträger ist ausgelegt für 15mm Hutschienen und Stützer und eignet sich ideal für die Installation von Geräten bis zu 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


