SIEMENS - ALPHA Blindabdeckung 195mm für Einbausatz 60mm Sammelschienen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK99100KK08
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39263000
Gewicht - 0.035 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624145560
Sonepar Artikelnummer
120960325
Hersteller Artikelnummer
8GK99100KK08
Hersteller Typ
8GK9910-0KK08
Hersteller Artikel Nr.:
8GK99100KK08
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39263000
Gewicht:
0.035 kg
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Gerätespezifische Einbausätze in verschiedene Verteilervarianten integrierbar
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware SIMARIS configuration für Planung und Dokumentation
- Verfügbare Ausführungen in vielen Sonderfarben
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Einfachere Planung und Montage durch modularen Aufbau
- Flexibilität bei der Auswahl der Verteilervarianten
- Vielfältige Anpassungsmöglichkeiten für spezifische Projekte
- Unterstützung bei Planung und Dokumentation durch SIMARIS configuration
- Ästhetische Gestaltungsoptionen durch verschiedene Farb- und Materialvarianten
Alpha 195mm Blindabdeckung für Einbausatz 60mm Sammelschienensystem
Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


