SIEMENS - ALPHA CU-Verteilschienen, 630A mit Einpressmuttern, 3-polig für NH00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK97351KK10
Bemessungsstrom In - 630 A
Ausführung - sonstige
Länge - 210 mm
Breite - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869552644
Sonepar Artikelnummer
120593667
Hersteller Artikelnummer
8GK97351KK10
Hersteller Typ
8GK9735-1KK10
Hersteller Artikel Nr.:
8GK97351KK10
Bemessungsstrom In:
630 A
Ausführung:
sonstige
Länge:
210 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
10 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
1.472 kg
- 3-polig für NH00 Lasttrennleisten
- Maße: 250 mm Breite, 30 mm x 10 mm (3 Schienen)
- Konformität mit IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Konfigurationssoftware: SIMARIS configuration
- Erleichtert die Planung und Montage durch modulare Bauweise
- Individuelle Bestückung für spezifische Projektbedürfnisse
- Verfügbare Ausführungen und Sonderfarben ermöglichen Anpassungen
- Wahlweise Türen aus Glas oder Stahl für erhöhte Flexibilität
Alpha kupfersammelschiene 630A mit einpressmuttern
Die ALPHA Kupfersammelschiene 630A dient zur effizienten Energieverteilung und ist für NH00 Lasttrennleisten konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


