SIEMENS - ALPHA CU-Verteilschienen, 630A mit Einpressmuttern, 3-polig für NH00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK97351KK20
Bemessungsstrom In - 630 A
Ausführung - sonstige
Länge - 460 mm
Breite - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869552651
Sonepar Artikelnummer
120593668
Hersteller Artikelnummer
8GK97351KK20
Hersteller Typ
8GK9735-1KK20
Hersteller Artikel Nr.:
8GK97351KK20
Bemessungsstrom In:
630 A
Ausführung:
sonstige
Länge:
460 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
10 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
3.440 kg
- Betriebsstrom: 630A
- Polanzahl: 3-polig
- Breite: 500 mm
- Querschnitt: 30 mm x 10 mm (3 Schienen)
- Norm: Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau: Erleichtert Planung und Montage
- Individuelle und projektspezifische Bestückung möglich
- Konfigurationssoftware SIMARIS unterstützt Planung und Dokumentation
- Verfügbare Ausführungen in verschiedenen Sonderfarben
- Türen aus Glas oder Stahl wählbar
- Umfassendes System für Energieverteilung
Alpha kupfersammelschiene 630A mit einpressmuttern
Die ALPHA Kupfersammelschiene 630A ist eine zuverlässige Lösung zur Integration von Geräten bis 1250 A in Wand- und Standverteiler.
Technische Details:
Kunden vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


