SIEMENS - ALPHA CU-Verteilschienen, 630A mit Einpressmuttern, 3-polig für NH00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK97351KK30
Bemessungsstrom In - 630 A
Ausführung - sonstige
Länge - 710 mm
Breite - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869552668
Sonepar Artikelnummer
120593669
Hersteller Artikelnummer
8GK97351KK30
Hersteller Typ
8GK9735-1KK30
Hersteller Artikel Nr.:
8GK97351KK30
Bemessungsstrom In:
630 A
Ausführung:
sonstige
Länge:
710 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
10 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
5.299 kg
- 3-polig für NH00 Lasttrennleisten
- B=750mm, 30mm x 10mm (3 Schienen)
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau und gemeinsame Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Unterstützt von SIMARIS configuration Software
- Verfügbar in verschiedenen Ausführungen und Sonderfarben
- Türen aus Glas oder Stahl wählbar
- Erleichtert die Planung und Montage durch modulare Bauweise
- Flexibilität in der Geräteeinbindung
- Effiziente Dokumentation durch unterstützende Konfigurationssoftware
- Ästhetische Auswahlmöglichkeiten für Anwendungen
Alpha Kupfersammelschiene 630A mit Einpressmuttern
Die ALPHA Kupfersammelschiene dient zur effektiven Stromverteilung in Installationsverteilern für Geräte bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


