SIEMENS - ALPHA CU-Verteilschienen, 630A mit Einpressmuttern, 3-polig für NH1-3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK97352KK10
Bemessungsstrom In - 630 A
Ausführung - sonstige
Länge - 210 mm
Breite - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869552675
Sonepar Artikelnummer
120593670
Hersteller Artikelnummer
8GK97352KK10
Hersteller Typ
8GK9735-2KK10
Hersteller Artikel Nr.:
8GK97352KK10
Bemessungsstrom In:
630 A
Ausführung:
sonstige
Länge:
210 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
10 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
1.650 kg
- Nennstrom: 630 A
- Polanzahl: 3-polig
- Lasttrennleistenkompatibilität: NH1-3
- Schienenmaße: 30mm x 10mm
- Montage: Individuell und projektspezifisch
- Normen: Geprüft nach IEC 61439
- Erleichterte Planung und Montage durch modularen Aufbau.
- Flexible Bestückung gemäß individuellen Projektanforderungen.
- Unterstützung durch die SIMARIS configuration Software von der Planung bis zur Dokumentation.
- Verfügbarkeit in umfangreichen Ausführungen und vielen Sonderfarben.
- Wahlweise Türen aus Glas oder Stahl für gestalterische Freiheit.
ALPHA Kupfersammelschiene 630A mit Einpressmuttern
Die ALPHA Kupfersammelschiene dient zur optimalen Energieverteilung in Installationsverteilern bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


