SIEMENS - ALPHA CU-Verteilschienen, 630A mit Einpressmuttern, 3-polig für NH1-3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK97352KK20
Bemessungsstrom In - 630 A
Ausführung - sonstige
Länge - 460 mm
Breite - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869552682
Sonepar Artikelnummer
120593671
Hersteller Artikelnummer
8GK97352KK20
Hersteller Typ
8GK9735-2KK20
Hersteller Artikel Nr.:
8GK97352KK20
Bemessungsstrom In:
630 A
Ausführung:
sonstige
Länge:
460 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
10 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
3.726 kg
- Stromstärke: 630A
- Polanzahl: 3-polig
- Dimensionen: 30mm x 10mm (3 Schienen)
- Bauform: für NH1-3 Lasttrennleisten
- Breite: 500mm
- Geprüft nach: IEC 61439
- Bestückung: individuell und projektspezifisch
- Modularer Aufbau ermöglicht einfache Anpassungen.
- Unterstützung durch die Konfigurationssoftware SIMARIS für effiziente Planung und Dokumentation.
- Vielfältige Ausführungen und Farben verfügbar.
- Wahl zwischen Türen aus Glas oder Stahl.
- Erleichterte Planung und Montage dank einer gemeinsamen Plattformstruktur.
Alpha kupfersammelschiene 630A mit einpressmuttern
Die ALPHA Kupfersammelschiene ist ein Modul für NH1-3 Lasttrennleisten, das die Planung und Montage von Installationsverteilern bis zu 1250 A vereinfacht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


