SIEMENS - ALPHA CU-Verteilschienen, 630A mit Einpressmuttern, 3-polig für NH1-3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK97352KK30
Bemessungsstrom In - 630 A
Ausführung - sonstige
Länge - 710 mm
Breite - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869552699
Sonepar Artikelnummer
120593672
Hersteller Artikelnummer
8GK97352KK30
Hersteller Typ
8GK9735-2KK30
Hersteller Artikel Nr.:
8GK97352KK30
Bemessungsstrom In:
630 A
Ausführung:
sonstige
Länge:
710 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
10 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
5.809 kg
- 3-polig für NH1-3 Lasttrennleisten
- B=750mm
- Querschnitt: 30mm x 10mm (3 Schienen)
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Individuelle Bestückung und projektspezifische Anpassung
- Konfigurationssoftware: SIMARIS configuration
- Erleichtert die Planung und Montage der Energieverteiler und Installationsverteiler.
- Verfügbarkeit in umfangreichen Ausführungen und vielen Sonderfarben.
- Wahlweise Türen aus Glas oder Stahl bieten Flexibilität in der Gestaltung.
- Optimale Integration gerätespezifischer Einbausätze in verschiedene Verteilervarianten.
Alpha kupfersammelschiene 630a mit einpressmuttern
Die ALPHA Kupfersammelschiene 630A bietet eine modulare und vielseitige Lösung zur Installation von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


