SIEMENS - ALPHA DIN, Abdeckungstreifen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK99100KK00
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Breite - 216 mm
RAL-Nummer - 7035
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869259451
Sonepar Artikelnummer
120590840
Hersteller Artikelnummer
8GK99100KK00
Hersteller Typ
8GK9910-0KK00
Hersteller Artikel Nr.:
8GK99100KK00
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite:
216 mm
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39263000
Gewicht:
0.027 kg
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau und gemeinsame Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware SIMARIS configuration zur Unterstützung von Planung bis Dokumentation
- Erhältlich in umfangreichen Ausführungen und vielen Sonderfarben
- Türoptionen aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch die modulare Bauweise
- Flexible Anpassung an spezifische Projektanforderungen
- Umfassende Unterstützung durch hochwertige Softwarelösungen
- Vielfältige Designoptionen für individuelle Kundenwünsche
- Robuste Türmaterialien für erhöhte Langlebigkeit
Alpha Blindabdeckstreifen 12TE
Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


