Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - ALPHA DIN-Blind- abdeckungstreifen L=1m

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - ALPHA DIN-Blind- abdeckungstreifen L=1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8GK99100KK01

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Breite - 1000 mm

  • RAL-Nummer - 7035

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869288352

Sonepar Artikelnummer

120588077

Hersteller Artikelnummer

8GK99100KK01

Hersteller Typ

8GK9910-0KK01

Hersteller Artikel Nr.:

8GK99100KK01

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Breite:

1000 mm

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39263000

Gewicht:

0.145 kg

    Alpha Blindabdeckstreifen Länge 1000mm

    Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.

    Technische Details:

    • Geprüft nach IEC 61439
    • Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
    • Individuelle und projektspezifische Bestückung
    • Unterstützung durch SIMARIS configuration Software
    • Vielfältige Ausführungen und Sonderfarben erhältlich
    • Türen aus Glas oder Stahl wählbar

    Kunden Vorteile:

    • Erleichterte Planung und Montage durch modularen Aufbau
    • Flexibilität bei der Integration spezifischer Einbausätze
    • Umfassende Unterstützung von der Planung bis zur Dokumentation
    • Ästhetische Anpassung durch Auswahl von Sonderfarben
    • Wahl zwischen verschiedenen Türmaterialien für optimale Gestaltung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie