SIEMENS - ALPHA DIN Einbausatz 1x 3KD Lasttrennschalter Baugr. 3 bis 4 H=450mm, B=500mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK47203KK20
Höhe - 450 mm
Breite - 500 mm
Art der Abdeckung - mit Ausschnitt
Tiefe - 250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869529424
Sonepar Artikelnummer
120593394
Hersteller Artikelnummer
8GK47203KK20
Hersteller Typ
8GK4720-3KK20
Hersteller Artikel Nr.:
8GK47203KK20
Höhe:
450 mm
Breite:
500 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Tiefe:
250 mm
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Ja
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
2.979 kg
- Baugröße 3 bis 4
- Abmessungen: H=450mm, B=500mm
- Für Türkupplungsdrehantrieb in Feldabdeckung
- Für Verteiler ab Bautiefe 250mm
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Verfügbare Konfigurationssoftware: SIMARIS configuration
- Erhältlich in umfangreichen Ausführungen und Sonderfarben
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modularen Aufbau.
- Flexibilität in der Konfiguration zur Anpassung an spezifische Bedürfnisse.
- Unterstützung von der Planung bis zur Dokumentation durch die SIMARIS configuration Software.
- Hohe Verfügbarkeit an Farben und Materialien für individualisierte Lösungen.
ALPHA 630/1250 DIN Einbausatz Lasttrennschalter 1x 3KD
Der ALPHA 630/1250 ist ein flexibles System zur Integration von Geräten in Schaltschränken bis zu 1250 A, optimiert für eine effiziente Planung und Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


