SIEMENS - ALPHA DIN Einbausatz 1x 3KD Lasttrennschalter Baugr. 3 H=300mm, B=250mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK47212KK10
Höhe - 300 mm
Breite - 250 mm
Art der Abdeckung - mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869529417
Sonepar Artikelnummer
120593157
Hersteller Artikelnummer
8GK47212KK10
Hersteller Typ
8GK4721-2KK10
Hersteller Artikel Nr.:
8GK47212KK10
Höhe:
300 mm
Breite:
250 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Ja
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
1.332 kg
- Baugröße 3: H=300mm, B=250mm
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware SIMARIS configuration zur Unterstützung von der Planung bis zur Dokumentation
- Verfügbare Ausführungen und zahlreiche Sonderfarben
- Türen aus Glas oder Stahl wählbar
- Erleichterte Planung und Montage durch modularen Aufbau
- Flexibilität bei der Bestückung nach spezifischen Anforderungen
- Umfangreiche Auswahlmöglichkeiten in Bezug auf Farben und Materialien
- Unterstützung von der Planung bis zur Dokumentation durch spezialisierte Software
ALPHA 400/630/1250 DIN Einbausatz Lasttrennschalter 1x 3KD…
Die Installationsverteiler ALPHA bieten ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A, das die Planung und Montage erleichtert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


