SIEMENS - ALPHA DIN Einbausatz 3KD Lasttrennschalter Baugr. 1 und 2 H=300mm, B=250mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK47202KK10
Höhe - 300 mm
Breite - 250 mm
Art der Abdeckung - mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869529400
Sonepar Artikelnummer
120593392
Hersteller Artikelnummer
8GK47202KK10
Hersteller Typ
8GK4720-2KK10
Hersteller Artikel Nr.:
8GK47202KK10
Höhe:
300 mm
Breite:
250 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Ja
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
0.659 kg
- Baugröße 1 und 2: H=300mm, B=250mm
- Geeignet für Einsatz von 2x Baugr. 1 (3-polige Geräte) oder 1x Baugr. 1 oder 2 (4-polige Geräte)
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware SIMARIS configuration für Planung bis Dokumentation
- Verfügbare Ausführungen in vielen Sonderfarben
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modularen Aufbau
- Flexibilität bei der Geräteintegration in verschiedene Verteilervarianten
- Umfassende Unterstützung bei der Planung durch SIMARIS configuration
- Ästhetische Anpassungsmöglichkeiten durch Sonderfarben und Materialauswahl
Alpha 400/630/1250 DIN Einbausatz Lasttrennschalter
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


