SIEMENS - ALPHA DIN, Einbausatz für 4x Sicherungslasttrennleiste 3NJ4 Gr. 1-3, H=750 B=500

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK47525KK25
Höhe - 750 mm
Breite - 500 mm
Art der Abdeckung - mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869288123
Sonepar Artikelnummer
120593020
Hersteller Artikelnummer
8GK47525KK25
Hersteller Typ
8GK4752-5KK25
Hersteller Artikel Nr.:
8GK47525KK25
Höhe:
750 mm
Breite:
500 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39263000
Gewicht:
5.833 kg
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau und gemeinsame Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- SIMARIS configuration Software zur Planung und Dokumentation
- Verfügbare Ausführungen in vielen Sonderfarben
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichtert die Planung und Montage durch modulare Designs
- Vielseitige Anpassungsmöglichkeiten für spezifische Projekte
- Umfassende Auswahl an Ausführungen und Farben
- Effiziente Unterstützung von der Planung bis zur Dokumentation
Alpha 630/1250 DIN Einbausatz Sicherungslasttrennleisten 4x 3NJ4… NH1-3 H=750mm, B=500mm
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


