SIEMENS - ALPHA DIN, Einbausatz für 6x Sicherungslasttrennleiste 3NJ4 Gr. 1-3, H=750 B=750

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK47525KK35
Höhe - 750 mm
Breite - 750 mm
Art der Abdeckung - mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869288130
Sonepar Artikelnummer
120593021
Hersteller Artikelnummer
8GK47525KK35
Hersteller Typ
8GK4752-5KK35
Hersteller Artikel Nr.:
8GK47525KK35
Höhe:
750 mm
Breite:
750 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39263000
Gewicht:
6.700 kg
- Prüfung nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Unterstützung durch die Konfigurationssoftware SIMARIS configuration
- Verfügbare Ausführungen in vielen Sonderfarben
- Wahlweise Türen aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modularen Aufbau
- Flexibilität durch gerätespezifische Einbaukästen
- Komplette Unterstützung von der Planung bis zur Dokumentation
- Vielfältige Anpassungsmöglichkeiten an projektbezogene Anforderungen
Alpha 630/1250 DIN Einbausatz Sicherungslasttrennleisten 6x 3NJ4… NH1-3 H=750mm, B=750mm
Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


